Beli acetylene hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KEMANFLEX Oxygen Hose (Selang Oksigen)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KEMANFLEX Oxygen Hose (Selang Oksigen)
    Deskripsi:
    Applications : Suitable for oxygen gases, welding, blander cutting, and other general use both indoor and outdoor on industry and constructions.Usage : Gases
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Material: PNBR Mix Thermoplastic Rubber
    • Temperature Range (°C): -5 to 70
    • Working Pressure (Bar): 20.0
    • Burst Pressure (bar): 40
    • Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
  2. Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Las)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Las)
    Deskripsi:
    -With OK cock is with one-touch detachable coupler.-Oxygen gas/acetylene gas dedicated hose.-Handling is easy because the inner diameter is 5mm. .-New JIS (K6333) Standard Product
    atribut:
    • Operating pressure: 0.99MPa
    • Hose Inner Diameter: 5mm
    • withstanding Pressure: 1.5MPa
    • Hose Material: Rubber
    • Maximum Working Pressure: 0.99MPa
  3. KEMANFLEX KFY Gas Hose (Selang Las)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KEMANFLEX KFY Gas Hose (Selang Las)
    Deskripsi:
    -KemanFlex Acetylene Hose adalah selang untuk gas Asetilena yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik dan ramah lingkungan. Cocok untuk Las/welding, gas asetilena, pemotongan blender, pengelasan dan penggunaan umum dalam dan luar ruangan lainnya pada industri dan konstruksi.-Diperkuat dengan High tensile synthetic yarn.Keunggulan :-Terbuat dari 100% PVC murni.-Tahan tekanan tinggi &fleksibel-Pemakaian welding / las-Aman dan bersih-Sesuai dengan standar SNI, ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001
    atribut:
    • Size (inch): 3/8
    • Length (m): 100
    • Outer Diameter (mm): 18
  4. Cap Lang Eucalyptus Oil (Minyak Kayu Putih)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

  5. Wipro Double Heavy Duty Welding Hose (Selang Las)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wipro Double Heavy Duty Welding Hose (Selang Las)
    atribut:
    • Size (inch): 1/4x3/8
    • Inside Diameter(mm): 6;9
    • Wall Thickness (mm): 3.5
    • Working Pressure (Bar): 20; 30
    • Hose Length (m): 100
  6. Cap Lang Minyak Kayu Putih Plus
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    Cap Lang Minyak Kayu Putih Plus
    Deskripsi:
    Cap Lang Kayu Putih Plus sebagai pelopor anti nyamuk alami dengan perpaduan antara Cajuput Oil (minyak kayu putih) yang senantiasa memberikan kehangatan dan membantu meringankan sakit perut, perut kembung, rasa mual, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga / nyamuk dan Natural Rhodinol yang memberikan perlindungan agar terhindar dari gigitan nyamuk selama 8 jam. Oleskan Cap Lang Kayu Putih Plus ke seluruh keluarga sebelum tidur dan biarkan Cap Lang Kayu Putih menjaga keluarga Anda disaat tidak terjaga.
  7. IWARA Welding Hose (Selang Las)
    Mulai

    Rp1.299.900

    IWARA Welding Hose (Selang Las)
    Deskripsi:
    Selang Las Double PVC
  8. TURBOTORCH Acetylene Welding Hose (Selang Gas Las)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TURBOTORCH Acetylene Welding Hose (Selang Gas Las)
    atribut:
    • UNSPSC: 23171511
    • Compatible Torch Manufacturer Model Number: TurboTorch
    • Hose Length Included (ft): 12 Acetylene \"A\" Hose AH-12
    • Product Type: Welding Hose
  9. Metagomma Welding Hose Las Single (Selang Las)
    Mulai

    Rp919.900

  10. Tromp Twin Welding Hose (Selang Las)
    Mulai

    Rp25.900

    Tromp Twin Welding Hose (Selang Las)
    atribut:
    • Size 1 (Oxygen/Acetylene) (mm): 6.5
    • Size 2 (LPG) (mm): 9.5
  11. Wipro Single Welding Hose (Selang Las)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Single Welding Hose (Selang Las)
    atribut:
    • Wall Thickness (mm): 3.5
    • Working Pressure (Bar): 20
    • Hose Length (m): 50
  12. IMW Hollow Gypsum
    Mulai

    Rp729.900

    IMW Hollow Gypsum
    Deskripsi:
    Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
    atribut:
    • Hollow Plafon/Gypsum (mmxm): 40x40x0.4x4
  13. NCR Oxygen Hose (Selang Las)
    Mulai

    Rp669.900

    NCR Oxygen Hose (Selang Las)
    Deskripsi:
    *Tolerance ±0.6mm
    atribut:
    • Color: Blue
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 2
    • Outer Diameter (φmm): 15.1
    • Inner Diameter (Φmm): 8
    • Hose Length (m): 10
  14. KEMANFLEX KFA Air Hose (Selang Angin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KEMANFLEX KFA Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Applications : Suitable for industrial, construction and general purpose air transfer, durable for both indoor and outdoor use.Usage : Gases
    atribut:
    • Material: PNBR Mix Thermoplastic Rubber
    • Temperature Range (°C): -5 to 70
    • Working Pressure (Bar): 20.0
    • Burst Pressure (bar): 60.0
    • Reinforcement: High Tensile Strength Synthetic Yarn
  15. AS ONE Copper Plate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    AS ONE Copper Plate
    atribut:
    • Material: Cu (copper)
    • Melting Point (Standard Value) (°C): 1083
    • Specific Gravity: about 8.9
  16. Metagomma Welding Hose Las Double (Selang Las)
    Mulai

    Rp2.199.900

  17. ESCO Copper Sheet
    Mulai

    Rp1.499.900

    ESCO Copper Sheet
    Deskripsi:
    Has excellent electrical and thermal ductility. Good weldability, corrosion resistance, and weather resistance.For electrical machinery
    atribut:
    • Material: Tough pitch copper (C1100)
    • Length (mm): 300
    • Width (mm): 300
    • Thickness (mm): 1
  18. Kennedy Flexible Rubber Hose 11mm Bore for Grease Gun (Selang Gemuk)
    Mulai

    Rp219.900

    Kennedy Flexible Rubber Hose 11mm Bore for Grease Gun (Selang Gemuk)
    atribut:
    • Flexibility: Flexible
    • Hose Type: Rubber
    • Hydraulic Tool Type: Hose
Daftar Harga acetylene hose Terbaru November 2026
KEMANFLEX Oxygen Hose (Selang Oksigen)Rp1.499.900
Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Las)Rp4.499.900
KEMANFLEX KFY Gas Hose (Selang Las)Rp1.899.900
Cap Lang Eucalyptus Oil (Minyak Kayu Putih)Rp9.900
TORA Twin Welding Hose (Selang Las)Rp2.199.900
Wipro Double Heavy Duty Welding Hose (Selang Las)Rp2.899.900
Cap Lang Minyak Kayu Putih PlusRp18.900
IWARA Welding Hose (Selang Las)Rp1.299.900
TURBOTORCH Acetylene Welding Hose (Selang Gas Las)Rp2.299.900
Metagomma Welding Hose Las Single (Selang Las)Rp919.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)